HT1 ハンディターミナル、Android OS、2インチLCD、クレードル、USBケーブル、ACアダプタ

HT1 ハンディターミナル、Android OS、2インチLCD、クレードル、USBケーブル、ACアダプタ unitech

Android 4.4 OS搭載、2インチ液晶、エルゴノミックなハンディターミナル。
1D/2D バーコード読み取り可能な高性能バーコードスキャナ内蔵。
コンパクトなポケットサイズのデザイン。持ち運びが容易で、片手で操作ができます。
耐久性の高いボゴピンとMicro USB を実装(OTGをサポート)。
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n および PAN 4.2 Classic による無線接続。
モバイルデバイス管理(MDM)ソリューションもサポートしており、
機能性と耐久性のある設計を兼ね備えているので、データ収集アプリケーションの生産性と効率を向上させます。
IP54の防水性と防塵性能。1.5メートルの高さからコンクリート床への複数回の落下テスト済み。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 規格CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI、PSE 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147.8×53.8×30.31 表示方式緑と赤色LED、LCD上部バイブレータ 通信方式【WLAN】IEEE802.11a/b/g/n【PAN】PAN4.2 Classic メモリー(1GB)DDR2、(4GB)eMMC ディスプレイ2インチTFT(240 x 320)LCD 防塵防水性能IP54 落下距離(m)(落下テスト)1.5 使用CPUFreescale iMx6 1.2GHz 保存温度範囲(℃)-30~70 振動【動作時】0.5G、3から100Hz、1分間スイープ、15分間、3方向【非動作時】1.5G、5から55Hz、1分間スイープ、120分間、3方向【非動作時】1.5G、5から1000Hz、1分間スイープ 、15分間、3方向 動作湿度(%)20~85 保存湿度(%)20~85 バッテリー容量(mAh)1100 使用環境条件【磁界】1ガウス【EMC】(エアー放電)16kV(直接放電)9kV OSAndroid 4.4.3 オーディオ機能スピーカーとマイク 言語表示英語、日本語、簡体中国語、繁体中国語、その他各国語 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(背面カバーと一体型) キーパッド10数字キー、スキャンキー、Alpha/電源(オン/オフ)/Enterキー、4ファンクションキー 動作温度範囲(℃)-10~50 シンボル2Dイメージャ【1D】主要バーコードのすべて【2D】PDF417, MicroPDF417, コンポジット, GS1-Databar(RSS), TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode【郵便コード】US PostNet, US Planet, UK 郵便, オーストラリア郵便, 日本郵便, ドイツ郵便 (KIX) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33125226 HT1-NA60UMRG ハンディターミナル 【USB】MicroUSBコネクタ(OTGインターフェース、USBクライアントとUSBホスト機能)【PoGo】PoGoピン、充電用 170
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする