RM300 UHF RFIDスターターキット、BLT、1W、6H
Unitech RM300 は、Impinj R2000チップをベースとした高性能UHF RFIDリーダモジュールで、 EPC C1 Gen2 / ISO 18000-6CとFCCモジュラ認証要件に対応しています。
小型ですぐれた動作性能、そして高い品質のUHF RFIDテクノロジーのRM300は、組み込みRFIDアプリケーションの完全なソリューションです。
製品開発期間を短縮する、使い方が簡単なスタータキットです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
インターフェース【UART】転送速度:9600から460800bps、論理レベル:3.3/5V【GPIO】4GPIOピン、論理レベル:3.3/5V【API】Impinj
仕様【RFID ASIC】IMPINJ R2000【TX電力】調整可能5dBmから30dBm@ ±1dBm【周波数安定度】±20ppm【ハーモニック】35dBc以下【変調度】90%通常【データエンコード】FM0またはMillerコード【ビットレート】640Kbps以下のアップリンクデータレートをサポート
性能(インベントリ信頼度)アンチコリジョンによる
長さ(mm)76.5
幅(mm)50
高さ(mm)4.2
規格FCC47 CFR Ch. 1Part15、ETSI、SRRC、TELEC、NCC(申請中も含む)
電圧(V)5、VDC
消費電流(A)【スキャンモード】1.5(最大)、【アイドルモード】0.33
保存温度範囲(℃)-30~85
コネクタ【インターフェース】50ピン(HRS-DF12 SMTコネクタ)【アンテナコネクタ】2MMCXコネクタ、2モノスタティックアンテナまたは1バイスタティックアンテナをサポート、VSWR2:1以下
許容相対湿度(%)10~85(結露無いこと)
周波数(MHz)ETSI(EU)865-868、FCC(US)902-928、SRRC(中国)920.5-924.5、TELEC(日本)916.8-923.4、NCC(台湾)922-928
使用環境条件(静電破壊ESD)10KVをアンテナ導線に、アンテナ取り付け
読み取り速度(タグ)100タグ/秒以上
プロセッサーATMEL AT91SAM7S-256
プロトコルEPCglobal Gen2(ISO18000-6C)、DRM
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
感知距離(m)【タグ読み取り】9、6dBiアンテナ(36dBm EIRP)
USBタイプUSB2.0フルスピード(12Mbps)
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07