クリーンカップ KG 本体

クリーンカップ KG 本体 リスパック
(2件のレビュー)

長辺(mm)125 短辺(mm)125 材質A-PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68771587 470BS 1袋(100枚) 本体 54
オープン
 
 
取扱い終了
33153025 KG200B特 1ケース(100枚×15袋) 本体 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625644 470BS 1ケース(100枚×15袋) 本体 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153034 KG230B特 1ケース(100枚×15袋) 本体 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153043 KG230BL 1ケース(100枚×15袋) 本体 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153059 KG300BL 1ケース(100枚×15袋) 本体 35
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153068 KG310B特 1ケース(100枚×15袋) 本体 42
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153077 KG360BL 1ケース(100枚×15袋) 本体 42
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153086 KG360BS 1ケース(100枚×15袋) 本体 42
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153095 KG470BL 1ケース(100枚×15袋) 本体 53
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途:
漬物包装
オモニのキムチ オソオセヨ 様 (卸売・小売業)

物がしっかりとしている。今までの使用品よりしっくりくる。継続して使用する予定。

対象商品:
68771587
2020-05-31
用途:
カレーのルゥのお持ち帰り用
カレー店横浜 様 (飲食業)

液体でも全く漏れません。使い勝手良いです。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする