電ドラボール
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。
早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。
高輝度LEDライト付き。
USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。
六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280
質量(g)160(付属品含まず)
電圧(V)3.6
出力充電器:5V_1A
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
内容量1個
注意
※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。※バッテリーの交換はできません
商品説明動画
【話題の新製品】電ドラボール《No.220USB》のご紹介(機能編)
この動画は、18人が参考にしています。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33164898 | 220USB-1 | 37825439 | 220USBC-1 |
|
電ドラボールⅡ(ビット付き) | ベッセル | 1セット | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33164907 | 220USB-5 | 37825448 | 220USBC-5 |
|
電ドラボールⅡ(ビット付き) | ベッセル | 1セット(5本) | ¥5,598 税込¥6,158 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-09-12
- 用途:
- 自動車整備
JAあずみオートパル 様
コンパクトなのに力ずよく、ちょっとした作業で重宝してます。スイッチが小さく使いにくいので、もう少し大きくして欲しいです。
2025-05-23
- 用途:
- じたくのDIYの時に使う
ちょうどよい大きさで使いやすい
もう少し、軽ければ言う事無し
2025-06-16
- 用途:
- パソコンや実験機器の整備に
教育・研究機関
速度が不変ではあるが、概ね使用感は満足している。また、他社市販のビットが使用できるのも良い。
- 対象商品:
- 33164898
2025-01-30
- 用途:
- DIY
製造業
今まではインパクトドライバーを使ってましたが、狭いところの使い回しが良く、通常のドライバーと同じように収納しておけるので重宝しています。インパクトのような強いいトルクはないです。
2024-12-18
- 用途:
- 機械のメンテ
その他業種
何本ものビスの取り付け、取り外しに重たい電動を持っていなくても
一般的な作業(自分の軽量作業ならこれだけで十分助かります。
2025-02-26
- 用途:
- PC関連の構築、交換
運輸・通信業
トルク感は問題なし、1点だけ不安を上げるならUSB Microなのね。TYPE-Cなら文句なしでした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33164898
2024-03-21
- 用途:
- 車両整備
運輸・通信業
軽くてトルクも弱いのでねじ山も舐めずに使い勝手が凄く良いです。車両整備で一番最初に購入すべき電動工具だと個人的に感じました。
1人が参考にしています