曜日別特売

強力ゴム

強力ゴム - サンコッコー強力ゴム - サンコッコー

しっかりした弾力性の「強力ゴム」
衣類に最適。

材質ポリエステル・天然ゴム収縮率2.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33180124SUN40-291パック(15m)415
480
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
33180133SUN40-301パック(11m)611
480
取扱い終了
返品不可
33180149SUN40-311パック(8m)88
480
取扱い終了
返品不可
33180158SUN40-321パック(6m)116
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする