新富士バーナー
炙りマスター Pro
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。
スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)
1500~1700
直径(Φmm)
(火口)16
質量(g)
130(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50
点火方式
圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])
KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)
ガス消費量(g/h)
(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼時間(時間)
(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33200634
KC-820
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください