浄水器 C1 交換用カートリッジ

浄水器 C1 交換用カートリッジ 日本ガイシ

カートリッジは総ろ過水量7500リットル。交換が本体を回して取り外し、交換用カートリッジと差し替えるだけの簡単操作です。

用途「日本ガイシ C1浄水器 交換カートリッジ CWA-01」は、浄水器用交換カートリッジ。 フィルター交換目安18ヶ月(1日13.5リットル使用した場合) 付属品コイン電池1個 材質カートリッジ外部:ABS樹脂、カートリッジ内部:セラミック・活性炭・不織布 質量(g)2000 直径×高さ(cm)10×23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33210057 CWA-01
16,500
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする