USBケーブル
用途パソコン(USB)⇔GOT(RS-232)接続用(アダプタとパソコン間はGT09-C30USB-5Pで接続)
仕様パソコン⇔GOT接続用
種類USBケーブル(データ転送用RS-232/USB変換アダプタ)
シリーズGOT1000
コネクタ形状MINI-DIN6 PINSメス - USB MINIオス
対応機種GT1020、GT1030
オス形状USB MINI
メス形状MINI-DIN6 PINS
変換タイプメス - オス
内容量1台
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07