屋外用プログラムタイマー
|
(3件のレビュー)
電気器具のスイッチを自動で何回も入・切できるタイマーです。
防雨型なので、屋外の該当や看板、イルミネーションに最適!
一度セットすれば、毎日何回でも、自動でON/OFFできます。
50Hz/60Hz自動切換え
タイマー用と常時通電用の2つのコンセント付(合計最大1500Wまで)
クリスマスイルミネーションにはこれ!好きな時間にON/OFFしたい時に便利です。
時間設定単位15分単位(最大94動作)
質量(g)約450
消費電力(W)1.5
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)AC100、50/60Hz(周波数自動切替)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×178×53(フック部含む)
定格入力電力1500Wまで(抵抗負荷の時)
コンセント2口(タイマー用・常時通電用)
誤差時間:月差±15分以内
内容量1個
注意
※エアコン・クーラーには使用できません。
※本製品は防水ではありませんので、水のかかる場所では使用できません。
※このタイマーはギア式の為、ON/OFF動作時に5分程度の誤差が生じる場合があります。
※時計内蔵の機器は使用後、時計を再設定する必要がある場合があります。
※リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。