回転数が調節できますので、作業に合わせて速度調整が可能です。
900Wの高出力タイプです。
異音が凄くて直ぐに壊れそうで心配な感じです。
使い勝手は、コードも長くそこまで重くは感じないので良いと思います。
うろこ取りとガラスコーティングに使いましたが、思っていたよりも本格的なポリシャーで、出力的には十分で使い心地もよかったです。
色々な意見があり迷いましたがシングルアクションポリッシャーとしては良い商品だと思います。
ダブルアクションだとなかなか落ちないので荒仕上げに使用しました。
連続使用時間が増してくると熱くなるので休みながら作業しています。音は良くある電動ドリル位です。握ってゆっくり動き出すのもさほど気になりません。バフをきちんと着ければ大きな振動もありません。パワフルでなかなかよいです。
ジャガイモの泥落としに使っています。
回転速度がちょうど良く、毛バフの硬さも丁度よく
ジャガイモを傷つけることなく使えます。
ポリッシャーを固定して使っているので、スイッチをロックできるのも
使い勝手がいいです。
通常シングルはリョービのPE-201を使ってますが、粗削り用にと安いのでこちらを購入。持った瞬間の第一印象は「重い」の一言、使用して感じたのはスイッチ握ってから回転し初めるまでが遅い、ワンテンポ遅れてゆっくり回りだして2秒くらい?で設定回転数に到達する感じ 安全面を考慮されてるのだと思いますが他と比べちゃうと大分動き出しが遅いです ただボンネット一枚磨いた感じですが使用し始めれば重さもトルクも問題なく使用できました 一台磨いた場合の疲れと耐久性は不明です。
仕事で使用するために購入しました。以前はマキタのを使ってたんですけど、クオリティー的には同等だと感じました。
コスパがいいので今後モノタロウブランドの工具に注目したいと思います。