HOT&COLD 2WAYスタイルグラスポット
|
(3件のレビュー)
臭いが移りにくく清潔、飲み物の味が変質しにくいガラス製。ポット型だから冷蔵庫内の棚でも安定します。洗浄しやすい広口形状。大容量1.5L。
用途耐熱ガラス製&目盛付きなので急須やコーヒーサーバーとして役立ちます。
容量(L)1.5
材質本体/耐熱ガラス、蓋/ポリプロピレン・ステンレス、ハンドル/メラミン樹脂、バンド/ステンレス鋼
質量(kg)0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×15.6×16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個