定量濾紙 No.7

定量濾紙 No.7 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。特に精密な分析用として使用されています。

厚さ(mm)
0.18
粒子保持能(μm)
4
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
87
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
200
吸水度(cm)
7
破裂強さ(kPa)
39
灰分
0.01%
湿潤破裂強さ(kPa)
10
内容量
1箱(100枚)
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3328233301701055Φ554-902-07
¥960
取扱い終了
返品不可
3328234901701070Φ704-902-09
¥1,210
取扱い終了
返品不可
3328235801701090Φ904-902-10
¥1,380
取扱い終了
返品不可
3328236701701110Φ1104-902-11
¥1,750
取扱い終了
返品不可
3328237601701125Φ1254-902-12
¥2,260
取扱い終了
返品不可
3328238501701150Φ1504-902-13
¥3,170
取扱い終了
返品不可
3328239401701185Φ1854-902-14
¥4,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする