Bowman
グローブディスペンサー スチールタイプ
堅牢なスチール製です。壁への取り付け用の穴が2ヶ所あります。
材質
スチール(粉体焼付塗装)
寸法(mm)
142×253×97
質量(g)
600
タイプ
1箱用
適合サイズ(mm)
(箱)140×254×95以内
アズワン品番
3-8655-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33286314
GB-001
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください