イージーピアスフィルム EZ-Pierce
ピペットで容易に穴を開けることができます。化学薬品耐性に優れています。
材質PE・アクリル系接着剤
寸法(mm)82.6×142.9
温度範囲(℃)-40~+90
滅菌未滅菌
厚さ(μm)70
アズワン品番3-9119-01
内容量1箱(100枚)
培養用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07