ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
VWR
VWRの クリーンルーム用品
VWRの クリーンルーム用事務用品
VWRの クリーンルーム用ペン
クリーンルームペン
クリーンルームペン
注文コード
33299447
33299456
ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
用途
クラス100対応(目安)
内容量
1袋(10本)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
51128-048
51280-874
インク色
選択解除
赤
黒
アズワン品番
選択解除
3-584-01
3-584-02
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
33299447
51128-048
赤
3-584-01
¥
6,500
¥
5,990
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
-
33299456
51280-874
黒
3-584-02
¥
6,500
¥
5,990
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
クリーンルーム用ペン
アズワン
税込
¥
8,349
¥
7,590
クリーンペン
アズワン
税込
¥
3,839
¥
3,490
アズピュアESDボールペン
アズワン
税込
¥
11,979
¥
10,890
バスケットへ
クリーンノート ニュースタクリンRCノート
桜井
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(2)
異物混入防止ボールペン
アズワン
税込
¥
1,309
¥
1,190
(2)
バスケットへ
アズピュアクリーンノート(10冊入り)
アズワン
税込
¥
6,763
¥
6,148
(3)
バスケットへ
クリーンボードマーカー
アズワン
税込
¥
527
~
¥
479
~
メタルディテクトボールペン
アズワン
税込
¥
1,362
¥
1,238
(1)
アズピュア ESDボールペン替芯
アズワン
税込
¥
871
¥
792
ラボペン
アズワン
税込
¥
417
~
¥
379
~
バーキンタ ボールペン エコ102
バーテック
税込
¥
703
¥
639
クリーンルームノートブック
アズワン
税込
¥
912
~
¥
829
~
(2)
クリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入
アズワン
税込
¥
791
¥
719
バーディ
パイロット
税込
¥
417
¥
379
バスケットへ
加圧式回転ステンレスボールペン
TKG
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
ラボ用マーカー 1mm
アズワン
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(1)
マーキングペン
アズワン
税込
¥
2,134
¥
1,940
クリップボード用ペンキーパー
リヒトラブ
税込
¥
219
¥
199
(6)
ボールペン(ステン・ヘアーライン)
プラチナ万年筆
税込
¥
439
¥
399
(1)
バスケットへ
バーキンタ ボールペン J802
バーテック
税込
¥
1,639
¥
1,490
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
クリーンルーム用品
クリーンルーム用事務用品
クリーンルーム用ペン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります
クリーンペーパー
クリーンルーム用ノート
クリーンルーム用クリアファイル
クリーンルーム用ファイル/バインダー
クリーンルーム用チェア
クリーンルーム用クリーンテープ
クリーンルーム用ペン
クリーンルーム用ふせん紙
クリーンルーム用ラベル
シェアする