アイテック アイテックの 科学研究・開発用品 アイテックの 研究関連用品・実験用必需品 アイテックの 試薬 ジルコニアナノ粒子分散液 ジルコニアナノ粒子分散液 注文コード 超臨界水熱合成法で作られたナノサイズのジルコニア粒子です。10nm以下のジルコニア粒子が分散した透明分散液です。主な結晶構造は正方晶です。 種別水分散液 塩基性タイプ アズワン品番3-7634-03 危険物の類別非危険物 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Zirconeo-Cw 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33301048 Zirconeo-Cw ¥27,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケンエー燃料用アルコール 健栄製薬 税込¥548 ¥498 バスケットへ グリセリン 化粧品グレード Cシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ グリセリン 食品添加物グレード Fシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,498~ ¥12,498~ グリセリン 工業グレード Kシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ つめかえボトルポンプ マルハチ産業 税込¥274 ¥249 スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥6,598~ ¥5,998~ スプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥6,158~ ¥5,598~ ポンプボトル 300ml 100個/500個 空容器 SIS 税込¥7,698~ ¥6,998~ ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥8,358~ ¥7,598~ エコフレックス アオイ 税込¥2,528~ ¥2,298~ エコフレックス[高圧タイプ] アオイ 税込¥2,638~ ¥2,398~ エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ 税込¥2,528~ ¥2,298~ あふれま洗瓶 サンプラテック 税込¥560~ ¥509~ (24) あふれま洗瓶パック サンプラテック 税込¥2,858~ ¥2,598~ チャップマンフラスコ用転倒防止治具 補助台Ⅱ FSC藤原産業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ステンレス スパチュラ 600mm マクセル 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ステンレス スパチュラ 300mm マクセル 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ ステンレス Vスパチュラ ブレード長250mm マクセル 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ステンレス Vスパチュラ ブレード長150mm マクセル 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ ステンレス Vスパチュラ ブレード長145mm(幅広) マクセル 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品試薬 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります チューブ/ホース類 ヘラ/さじ/トング 液送/ポンプ類 ハンドラップ 漏斗(ロート)/じょうご アスピレーター 磁性実験用品 ラボジャッキ 架台/スタンド/ホルダー類 保存/デシケーター はさみ/カミソリなど 危機管理 実験関連品 実験研究用素材 天秤/はかり関連品 実験用文具/備品 ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック 洗浄瓶/プッシュボトル 試薬 紫外線照射装置 試験機 洗面器/洗面台 樹脂/消毒バット・トレー 顕微鏡周辺用品 大型デシケーター シェアする マイページ 最近見た商品