パーソナルインキュベーター 点検検査書付き
自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V 50/60Hz 1A
センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
内装アルミニウム
外装スチール焼付塗装
外寸法(mm)491×296×291
アズワン品番1-6035-11-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
培養用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07