トラロープ PE

トラロープ PE アズワン

工事現場の安全標識や区分表示用に適しています。

内容量1巻
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33303586 - Φ9mm×50m 50 9 3-075-01
1,500
 
 
取扱い終了
33303595 - Φ9mm×100m 100 9 3-075-02
2,000
 
 
取扱い終了
33303604 - Φ12mm×50m 50 12 3-075-03
2,000
 
 
取扱い終了
33303613 - Φ12mm×100m 100 12 3-075-04
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする