バイオハザードバッグ C2シリーズ

バイオハザードバッグ C2シリーズ アズワン

内容量1箱(200枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33308206 C2-1023 400×600mm 3-7688-03
17,590
 
 
取扱い終了
33308188 C2-1021 200×300mm 3-7688-01
5,400
 
 
取扱い終了
33308197 C2-1022 300×450mm 3-7688-02
10,480
 
 
取扱い終了
33308215 C2-1024 500×750mm 3-7688-04
25,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33308206 C2-1023 75291808 L-501-3 L-501-3 オートクレーブ用廃棄バッグ 200枚入 L-501シリーズ アズワン 75291808 オートクレーブ用廃棄バッグ 200枚入 L-501シリーズ アズワン 1箱(200枚) 14,000 税込15,400 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする