アズワン
シリコンマット付きラボジャッキ
上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
材質
上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー))
耐荷重(kg)
27
伸縮範囲(mm)
75~250
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33314323
-
150×150
3-9478-01
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
翌々日出荷
33314339
-
200×200
3-9478-02
¥
25,000
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください