デジタル圧力計

デジタル圧力計 - アズワン
ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度圧力/±0.5%F.S.(22~28℃時)、温度/±1℃接続ねじNPT1/8機能バックライト、低バッテリー表示機能付アズワン品番4-564-01最小目盛(MPa)0.001圧力レンジ(MPa)-0.1~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33347397DPG5
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする