※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 圧力計
アズワンの 汎用圧力計
デジタル圧力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33347397
品番
DPG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
精度
圧力/±0.5%F.S.(22〜28℃時)、温度/±1℃
接続ねじ
NPT1/8
機能
バックライト、低バッテリー表示機能付
アズワン品番
4-564-01
最小目盛(MPa)
0.001
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜5