携帯用充電器 リチウムポリマー

携帯用充電器 リチウムポリマー アズワン

Type-CとUSBの2種類の出力ポートを搭載してます。

バッテリー容量(mAh)5000 充電端子micro-B 給電端子USB/Type-C USBポート数2個口 入力5V/2.4A 出力5V/2.4A 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33351484 L-M5C-W 5000mAh 4-928-01
2,500
 
 
取扱い終了
33351493 L-M10C-W 10000mAh 4-928-02
3,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする