おんどとり 温度・湿度データロガー 無線LAN 試験成績書付き
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
アズワン品番6-8030-21-22
内容量1個
注意
※温度25℃、湿度50%で校正試験した成績書が付属しています。※書類宛名付校正証明書、書類宛名付成績書、トレーサビリティ体系図も追加でご用意できます(有償オプション)。※書類の日付は、当社作業実施日となりますので、予めご了承ください。