サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ

サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 藤田電機製作所

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。

温度測定範囲(℃)-40~+80 寸法(mm)54×34×10 質量(g)20 電源CR2025×1個(テスト用付属) 分解能【湿度】1% インターフェースNFC(Felica) 記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) 温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外) 温度分解能(℃)0.1 湿度測定範囲0~99% 湿度精度±5% 防水性IP67 記録間隔1分~255分
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33383176 KT-265F/Y 1個 温湿度 Windows(R)7/8/10 3-5298-08
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
33383185 KT-265F/B 1個 温湿度 Windows(R)7/8/10 3-5298-09
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
33383194 KT-265F/G 1個 温湿度 Windows(R)7/8/10 3-5298-10
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
33383203 KT-265F-Set 1セット 5色 白・赤・黄・青・緑 セット 温湿度タイプ5色(白・赤・黄・青・緑)セット Windows(R)XP/7/8/10 3-5298-12
44,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33383158 KT-265F/W 1個 温湿度 Windows(R)7/8/10 3-5298-06
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
33383167 KT-265F/R 1個 温湿度 Windows(R)7/8/10 3-5298-07
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33383176 KT-265F/Y 35173618 KT-265F KT-265F データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所 35173618 データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
33383185 KT-265F/B 35173609 KT-265F KT-265F データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所 35173609 データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
33383194 KT-265F/G 35173627 KT-265F KT-265F データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所 35173627 データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
33383203 KT-265F-Set 35173593 KT-265F KT-265F データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所 35173593 データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所 1セット(5個) 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする