静音5ボタンBlueLED有線マウス

静音5ボタンBlueLED有線マウス エレコム

手にピタッ!と、心地良くなじみ、握りやすい。 音が気になる場所でも使える静音スイッチを採用し、「進む」・「戻る」ボタンが付いた、5ボタンタイプのBlueLED有線マウス。

コネクタ形状USB(A)オス 仕様VCCI classB対応 付属品ユーザーズマニュアル サイズM 質量(g)約72.2(ケーブル含む) 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows 7、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能2000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6 LED色ブルー 保証期間6カ月 ボタン数5(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB 特性静音 ホイール数1 読取方式光学センサー方式 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33389704 M-BL28UBSBK ブラック
2,640
 
 
取扱い終了
33389713 M-BL28UBSRD レッド
2,640
 
 
取扱い終了
33389729 M-BL28UBSWH ホワイト
2,640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33389704 M-BL28UBSBK 64352323 M-BL28UBSKBK M-BL28UBSKBK マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン エレコム 64352323 マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン エレコム 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする