スマートフォン(汎用) 紛失防止タグ スマホで探す 「Mikke」(みっけ)
大切なものに取り付けるだけで、もし失くしてもアラームを鳴らすことで、素早く見つけることができます。
置忘れ防止アラームもあるから、忘れ物がなくなります。
付属品試供用Mikke電池(CR2032)、ストラップ紐、電池交換補助ツール、取扱説明書
寸法(mm)36×36×5.6
質量(g)10
対応OSAndroid4.3以降/iOS8.0以降
接続方法Bluetooth 4.0
機能探し物サーチ機能/置忘れ防止機能/スマートフォンサーチ機能/紛失物サーチ機能(MAP表示)/紛失物ネットワークサーチ機能(ユーザー同士で連携したサーチ)/リモートシャッター機能
電池CR2032
電池寿命約1年
音量(dB)98
登録範囲1台のスマートフォンにつき5個まで登録可能
内容量1個
注意
※接続距離は、遮蔽物がない環境で約50m程度です。ご使用の環境によって異なる場合があります。