曜日別特売
モノタロウ

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング - モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング - モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング - モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング - モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング - モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング - モノタロウ
(35件のレビュー)

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
耐油性、耐摩耗性にすぐれております。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。

用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。販売区分業務用内容量1双
注意
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。
※感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33394647-S約22約7.5約8.5(本体)超高強度ポリエチレン/(すべり止め部)ニトリル13EN388:2016カットレベル2/B1
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33394656-M約23約8約9(本体)超高強度ポリエチレン/(すべり止め部)ニトリル13EN388:2016カットレベル2/B1
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33394665-L約24約8.5約9.5(本体)超高強度ポリエチレン/(すべり止め部)ニトリル13EN388:2016カットレベル2/B1
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33394674-LL約25約9約10(本体)超高強度ポリエチレン/(すべり止め部)ニトリル13EN388:2016カットレベル2/B1
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング】高強度ポリエチレン糸の耐切創手袋!耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルコーティング.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: ゴミ処理の際に使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

不要となった機器などを分解するときに、プラスチックの破片などで手を切らない様にするために購入しました。グリップが良く、危険性も少ないという事で、非常に良い物だと感じています。

2025-08-13
用途: 通気性が全く無い

フィット感が適当で良いし、コーティングもいい感じです。最初に使ったときは手にかゆみを感じたので、一回洗濯してから使用したところ痒くはならなくなりました。作業で使っていると汗をかいて手袋が脱ぎづらくなるほど内部が湿りますので、通気性はかなり低いようです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-28
用途: 作業用

適度な厚みもあって使いやすい
滑り止めも効いてます。
長持ちしそうな感じです。

対象商品 : 33394665
2025-10-25
用途: 木工、鉄工作業時
RehaMed合同会社医療・福祉・介護関連業

耐切創機能がある程度あるようで、何度も助けられました。滑り止めもよく効いて、私の手の形にも馴染みます。コスパ良いので、これ一択です。

2025-07-07
用途: 作業時の怪我防止に

過去6回購入しています。
某有名メーカー品より履き心地が良く、価格も安いのでおすすめです。
デザインがもう少し良ければ良いのですが。

2025-05-18
用途: 木材加工
運輸・通信業

手にしっかりフィットしている上に丈夫で材木など滑りにくいのでリピートして手放せません。数枚ストックしてます。

対象商品 : 33394674
2024-04-18
用途: 手の保護
株式会社旭ネームプレート製作所

つけ心地はいいですね。実際に切れないかどうかを試すわけには行きませんが、安心感はあります。

対象商品 : 33394656
2024-01-03
用途: 自転車メンテナンス、野良仕事

工具を持つ手が滑らず良いです。トンボ、鍬等の野良仕事にも使ってます。
草引きにはポリウレタンの方が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする