ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-850
優れたバリア性能により、有害な暴露や裂傷のリスクが大幅に軽減されます。
ポリマー結合技術により、化学物質の飛沫に対し、他ブランドよりも2倍以上の保護力を持っています。
独自のTNTケミカル飛沫保護テクノロジーにより、幅広い薬品から保護します。
高水準のAQL(合格品質水準)によりバリア性能を高めています。
製品保護のためにシリコーンは含まれていません。
用途ブレンディング、材料配合クリーニング濾過プロセス組立作業
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
内容量1箱(100枚)
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07