1週間取り替えいらずネコトイレ大玉脱臭サンド
専用サンドは性質の違う白・青・黒3色の粒がおしっこをすばやく通過させ、しっかり消臭します。 「白粒…シリカゲルを主原料とした脱臭粒」「青粒…シリカゲルと抗菌成分を主原料とした抗菌脱臭粒」「黒粒…シリカゲルと活性炭成分を主原料とした強力脱臭粒」3Lで約1ヶ月間交換せずに清潔に保つことができます。他社のどのタイプのネコトイレにも合う各社共通商品です。大玉タイプの脱臭サンドは、粒の大きさがメーカー従来品の約2倍なので、愛猫の肉球にはさまらず、飛び散りを防ぎます。多孔質のシリカゲル+特殊成分がこれまで以上に強力に脱臭します。
材質シリカゲル
おむつ/トイレ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33518784
2020-09-23
- 用途:
- 猫トイレ使用に!
その他業種
この玉の大きさが最適です。肉球に挟まらないから飛び散らないし掃除も楽チン!うんちが柔らかい時でも玉に吸着するので汚れた玉の部分だけ捨てられるからいつもきれいな状態です。下の受けにオシッコだけ溜まるのでシートを使う人がほとんどですが、シートのゴミが出るのが嫌で私はタオルを使っています。水洗いをして漂白剤で少し浸けた後洗えば臭いも抑えられいつも清潔に保てます。室内で猫を飼う1番のネックはトイレですね。