もぎたてのぶどう150H

もぎたてのぶどう150H ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

大粒ぶどうが2房入ります。身箱の深さ150mmタイプ。

仕様フタ・身 適合大粒ぶどう2房 種別果物・フルーツ 寸法(mm)275×195×150H 質量(g)21 構成部品2 内容量1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33409015 L-2388
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33409015
2022-10-04
用途:
ブドウ入れる
農・林・水産業

ブドウの房を2個入れると、ちょうど良い大きさで作業し易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする