曜日別特売

ウエスデニム手袋内縫

ウエスデニム手袋内縫 - Star Field(星野商店)ウエスデニム手袋内縫 - Star Field(星野商店)
(2件のレビュー)

熱い物を持つ作業に、指股は豚皮で補強

用途一般作業濃紺サイズフリー全長(cm)28仕様滑り止め無材質綿・ポリエステル・その他+豚皮入数(双)1中指長(cm)10手の平幅(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334142295010
750
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33414229
2024-07-06
用途: アルミ鋳造作業
有限会社日向キャスティング製造業

アルミ鋳物の鋳造作業時の耐熱手袋として使用しております。軍手の上からこちらの製品を装着するため熱さを感じにくく、かつ作業の邪魔にならないため非常に重宝しております。
値段もお手頃なのでいいです。今後も使用します。

対象商品 : 33414229
2019-08-21
用途: 親指の所が長すぎて使いにくい。
サービス業

親指の所を少し短めにして、革で補強してある所を指先までして欲しい、持った瞬間熱い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする