エー・アール・シー
アニメDVD フィリックス・ザ・キャット
ユーモアのセンス抜群!どんな困難にも負けない、幸運をもたらすネコ、フィリックスの楽しいお話!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(勇敢な王様・フィリックスと金のガチョウ・フィリックスと海の神様・きれいなネコにはトゲがある・星占いで大災難・フィリックス オランダへ行く・由緒正しきネコ・フィリックスのロミオとジュリエット・)
種類
フィリックス・ザ・キャット
使用時間(分)
収録:60
音声
日本語・英語
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33412725
AAM-401
オープン
¥
499
¥549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください