エー・アール・シー
知育DVD GOGOしんかんせんスペシャル
のりものだいすき!
速くてカッコイイ!ぼくらの新幹線
ジャンル
知育DVD
仕様
九州新幹線 800系のぞみ・東北新幹線 E5系はやぶさ・山陽・九州新幹線 N700系さくら・東海道・山陽新幹線 N700系のぞみ・東海道・山陽新幹線 700系のぞみ・山陽新幹線 500系こだま・上越新幹線 E4系Maxとき・東北新幹線 E2系はやて・東海道・山陽新幹線 ドクターイエロー・秋田新幹線 E6系こまち・北陸新幹線 E7系かがやき
種類
GOGOしんかんせんスペシャル
使用時間(分)
収録:33
音声
日本語
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33413039
ABX-501
オープン
¥
499
¥549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください