三木プーリ
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)
電圧(V)
DC24
寸法a(mm)
0.15
寸法K(mm)
2
寸法J1(mm)
3.3
耐熱クラス
B
リード線
UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法J2(mm)
1.3
最高回転速度(min
-1
)
10000
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法H(mm)
電流(A)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33423925
112-04-12 24V 8マル
0.131
4
20
0.33
41
¥
19,260
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33423934
112-03-11 24V 6マル
0.079
3
17
0.25
33
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33423943
112-04-11 24V 8マル
0.131
4
20
0.33
41
¥
19,260
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33423916
112-03-12 24V 6マル
0.079
3
17
0.25
33
¥
12,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください