曜日別特売

無励磁作動形ブレーキ BXHモデル

無励磁作動形ブレーキ BXHモデル - 三木プーリ
耐熱クラスF内容量1台
全39種類を絞り込む
電圧(V)
サイズ
39種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
サイズ
最高回転速度(min-1)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33431108BXH-06-12G 24V 11DINDC24065000143
22,560
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431117BXH-06-12G 45V 11DINDC45065000143
22,560
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431126BXH-06-12G 90V 11DINDC90065000143
22,560
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431135BXH-08-12G 24V 14DINDC24085000173
24,700
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431144BXH-08-12G 45V 14DINDC45085000173
24,700
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431153BXH-08-12G 90V 14DINDC90085000173
24,700
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431169BXH-10-12G 24V 19DINDC24104000253
38,210
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431178BXH-10-12G 45V 19DINDC45104000253
38,210
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431187BXH-10-12G 90V 19DINDC90104000253
38,210
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431196BXH-12-12G 24V 24DINDC24123600304
44,490
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431214BXH-16-12G 24V 28DINDC24163000354
61,480
60,980
67,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431223BXH-16-12G 90V 28DINDC90163000354
61,480
60,980
67,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
33431239BXH-10-10S1G 24V 19DINDC24104000253
30,480
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431248BXH-10-10S1G 45V 19DINDC45104000253
30,480
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431257BXH-10-10S1G 90V 19DINDC90104000253
30,480
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431266BXH-12-10S1G 24V 24DINDC24123600304
34,400
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431275BXH-12-10S1G 90V 24DINDC90123600304
34,400
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431284BXH-16-10S1G 24V 28DINDC24163000354
49,030
48,980
53,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431293BXH-16-10S1G 90V 28DINDC90163000354
49,030
48,980
53,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431309BXH-06-10S1G 24V 11DINDC24065000143
17,100
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431318BXH-06-10S1G 45V 11DINDC45065000143
17,100
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431327BXH-06-10S1G 90V 11DINDC90065000143
17,100
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431336BXH-08-10S1G 24V 14DINDC24085000173
18,530
17,980
19,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431345BXH-08-10S1G 45V 14DINDC45085000173
18,530
17,980
19,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431354BXH-08-10S1G 90V 14DINDC90085000173
18,530
17,980
19,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431363BXH-06-12S1G 24V 11DINDC24065000143
22,730
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431379BXH-06-12S1G 45V 11DINDC45065000143
22,730
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431388BXH-06-12S1G 90V 11DINDC90065000143
22,730
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431397BXH-08-12S1G 24V 14DINDC24085000173
24,950
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431406BXH-08-12S1G 45V 14DINDC45085000173
24,950
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431415BXH-08-12S1G 90V 14DINDC90085000173
24,950
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431424BXH-10-12S1G 24V 19DINDC24104000253
38,530
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431433BXH-10-12S1G 45V 19DINDC45104000253
38,530
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431449BXH-10-12S1G 90V 19DINDC90104000253
38,530
37,980
41,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431458BXH-12-12S1G 24V 24DINDC24123600304
44,840
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431467BXH-12-12S1G 90V 24DINDC90123600304
44,840
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431476BXH-16-12S1G 24V 28DINDC24163000354
61,890
60,980
67,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431485BXH-16-12S1G 90V 28DINDC90163000354
61,890
60,980
67,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
33431205BXH-12-12G 90V 24DINDC90123600304
44,490
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする