強力エアーブロワーガン 流量調整付

強力エアーブロワーガン 流量調整付 モノタロウ
(11件のレビュー)

ノズルがスライド可能で手元で流量調整も可能な強力エアブロワーガンになります。
本体が樹脂のため軽量で長時間の作業にも向いています。

用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル長(mm)110~160(スライド調整可能) 材質(本体)POM 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(ノズル)スチール 接続口常圧用カプラー 内容量1個
注意
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※適正はエアーホースをご使用ください。
※エアーホースの取付けは確実にしてください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33535049 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33535049
2023-06-15
用途:
多用途
建設業・工事業

エアーガンも消耗品なので色々と試してます。耐久性は未だわかりません。

2023-01-16
用途:
清掃予定

エアーキャッチ用のノズルを取付けている時に柄の部分が割れてしまった。
ねじ込み部もプラスチックなので強度が無いようです。

対象商品:
33535049
2022-06-20
用途:
車内外の清掃時
サービス業

空気漏れも無く軽くて扱いやすい。プラスチックパーツ部が多いので車体にぶつけても傷がつきにくいのが良い。

対象商品:
33535049
2022-06-12
用途:
グラインダーをかけた後掃除
農・林・水産業

まだ1回しか使っていませんが軽くて使いやすいです。作りが簡単なので直ぐに壊れなければいいです

対象商品:
33535049
2022-06-04
用途:
洗車後の水滴飛ばし、埃除去
サービス業

洗車後の水滴飛ばし&埃除去用に購入
期待通りの風力強力である
樹脂製持ち手で安っぽい感は有るが
使用頻度少々であり、コスパ良し
良い商品である

対象商品:
33535049
2022-05-24
用途:
清掃時の吹き飛ばし作業に

倉庫の清掃で吹き飛ばし作業に使います。強力ブロアで大まかなところと普通のブロアで細かいところを使い分けてます。1台2役で便利です。プラスチック性なので耐久性に心配がありますが。

対象商品:
33535049
2022-03-25
用途:
穴明後等に

まず、なんでも出来そうな形がカッコいい(笑)
エアーの吹き付け調整が出きるので便利です

対象商品:
33535049
2022-02-12
用途:
フィルター清掃用
建設業・工事業

軽いので使い買っては悪くありません。素材はちょっと弱そう、耐久性が心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする