曜日別特売

乾電池式電動歯ブラシ

乾電池式電動歯ブラシ - オムロンヘルスケア

18000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現

ホワイト付属品歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本・お試し用電池×1本・取扱説明書タイプ乾電池式種類電動歯ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×1個方式音波式本体質量(g)約21(ブラシ・乾電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.6×161×15.6(高さにブラシは除く)内容量1個
注意
※この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33510707HT-B220-W
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする