USBPowerDelivery対応AC充電器

USBPowerDelivery対応AC充電器 サンワサプライ

USBPowerDelivery規格に準じて設計され、USB-IFの認証を取得したUSBPD対応のACアダプタです。
最大45WまでのUSBPD出力に対応したUSBType-Cポートを1ポート搭載し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどに充電可能です。
USBPD充電に使えるUSB-IF認証品のUSBType-Cケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USBType-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグが折りたためて持ち運びに便利なコンパクトタイプです。

定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。 付属品USB-IF認証USBType-Cケーブル(USB2.0仕様、USBPD3A対応) コネクタ形状USBType-Cコネクタ 質量(g)約150 ポート数1 ケーブル長(m)約1.8m 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×54×72 定格入力AC100V50:60Hz 内容量1個
注意
※USBPowerDeliveryでの充電は接続する機器がUSBPowerDelivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※本製品のUSBType-Cポートには接続機器メーカーの純正USBType-Cケーブル、または本製品に付属のUSBType-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSBType-Cケーブルを使用してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。
※本製品のUSBType-Cポートに接続するケーブルは必ず両端がUSBType-Cコネクタのケーブルを接続してください。変換ケーブルや変換アダプタを使用したケーブルを接続しないでください。(USBType-C-microUSBケーブルなど)
※USBType-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33582728 ACA-PD58BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする