Bluetoothハンズフリーカーキット
快適でクリアなハンズフリー通話が楽しめます。
サンバイザーにはさむだけの簡単設置です。
充電式なので邪魔なケーブルはありません。
振動を感知して自動的に電源がONになる振動感知機能搭載です。
2台の携帯電話で同時待ち受けができるマルチポイント対応です。
A2DP対応で音楽再生やナビの音声をヘッドセットから流すことができます。
側面のミュートボタンを押すと、GoogleアシスタントやSiriを起動でき、音楽や地図アプリの音声も再生可能です。
※全てのアプリの動作を保証するものではありません。
付属品充電用USBケーブル、クリップ(1個)、取扱説明書、保証書
質量(g)約65
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/最大約2時間、通話時間/最大約13時間、再生時間/最大約12時間、待ち受け時間/最大約400時間※ヘッドセットの音量が50%の場合の使用時間(理論値)です。※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
適合規格BluetoothVer4.1+EDR
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×58×12(突起部:クリップ含まず)
周波数範囲2.400~2.480GHz
送信出力Class2
通信距離約10m※実際の通信距離は使用環境や使用状況によって異なります。
再生周波数帯域(Hz)20~20000
伝送方法GFSK
プロファイルHFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)、AVRCP(リモートコントロール)、A2DP(オーディオ)
装着方式ハンズフリー
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33582877
2022-06-30
- 用途:
- トラック運転中に使用
株式会社堺設備 様
(建設業・工事業)
音量を増やしてもトラックのエンジン音でかき消されてしまう。
相手の声が大きく聞こえたり小さく聞こえたりするのは相手の携帯のせいなのか?
Bluetoothも勝手に切断されることが多く、再設定をしなければいけないことも多々ある。
いまいちなハンズフリーでした。