つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル

つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル - サンワサプライ

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しています。ケーブル直径3.6mmで取り回しの良い、柔らかい細ケーブルです。
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
RoHS指令に対応した製品です。

コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプメッシュ内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33583595KB-T6AME-005BKRCAT6A0.53.6ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
1,120
799
879(税込)
3日以内出荷
33583604KB-T6AME-005BKWCAT6A0.53.6ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,120
799
879(税込)
3日以内出荷
33583613KB-T6AME-01BKRCAT6A13.6ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
1,260
899
989(税込)
3日以内出荷
33583629KB-T6AME-01BKWCAT6A13.6ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,260
899
989(税込)
3日以内出荷
33583638KB-T6AME-02BKRCAT6A23.6ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
1,340
949
1,044(税込)
3日以内出荷
33583647KB-T6AME-02BKWCAT6A23.6ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,340
949
1,044(税込)
当日出荷
33583656KB-T6AME-03BKRCAT6A33.6ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
33583665KB-T6AME-03BKWCAT6A33.6ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
33583674KB-T6AME-05BKRCAT6A53.6ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33583683KB-T6AME-05BKWCAT6A53.6ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33583699KB-T6AME-10BKRCAT6A103.6ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
3,400
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
33583708KB-T6AME-10BKWCAT6A103.6ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする