トップ工業
塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。
溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途
ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。
大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。
刃径(Φmm)
51
セット内容
延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)
質量(g)
270
ケース寸法(mm)
242×70
適応ねじ径
(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合塩ビ管
VP-65~200、VU-50~300
内容量
1セット
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行って下さい。
※カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512353
TNC-50D
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください