コードレスインパクトドライバ
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)30
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])177(1805)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(ソフトモード)0~900、(ノーマル・パワー・テクスモード)0~2900
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
付属品急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー
寸法(mm)全長127×高さ237×センタハイト29(BSL1860装着時)
バッテリーリチウムイオン
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
六角軸二面幅(mm)6.35
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)353×121.5×299
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
センターハイト(mm)29
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
内容量1台