HiKOKI(ハイコーキ)
コードレスインパクトドライバ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
33518066
品番
WH18DDL2(2LXPK)(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,600
色
ストロングブラック
付属品
急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー
寸法(mm)
全長127×高さ237×センタハイト29(BSL1860装着時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(ソフトモード)0~900、(ノーマル・パワー・テクスモード)0~2900
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
保証期間
(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
177(1805)
充電時間(分)
30
六角軸二面幅(mm)
6.35
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)
353×121.5×299
適合バッテリー
BSL36A18,BSL36B18
センターハイト(mm)
29
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~Φ6