クロスバケット丸 M

クロスバケット丸 M - Zak-STORAGE

カラフル(白・緑・黒・黄)なバリエーション。おしゃれで丈夫な帆布製。工具収納からインテリア雑貨までマルチに活用いただけます。持ち運びに便利な肩ひも付き。小分けできる内ポケット(仕切)付。

用途
道具の収納などに
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×285
底面(Φmm)
110
内容量
1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33589938CBC-100MW---
オープン
取扱い終了
代引不可
33589947CBC-100MG---
オープン
取扱い終了
代引不可
33589956CBC-100MB0.217240285
オープン
取扱い終了
代引不可
33589965CBC-100MY---
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする