タカショー タカショーの 建材・エクステリア タカショーの バルコニーまわり タカショーの ガーデンライト ホームEXアップライトソーラー ホームEXアップライトソーラー 注文コード 材質ガラス、金属(アルミニウム)、ABS樹脂 質量(kg)約1.2 形式組立式 コード長さ(m)ソーラーパネルとライト間のコード長:約5m 全光束(Lm)135 電池ニッケル水素充電池、単3形_1.2V_1800mAh×3本 LED色電球色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.9×10.9×32(地中杭約19.7含む) タイマー6時間OFF LED使用数(個)3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LGS-EX03S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33600779 LGS-EX03S ¥18,000 取扱い終了返品不可代引不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バルコニーまわり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】防草人工芝 アイリスオーヤマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ 米保管庫 たかやま 税込¥16,478~ ¥14,980~ ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック 税込¥901 ¥819 バスケットへ 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト 税込¥8,358 ¥7,598 ガーデンライト 山田照明 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 人工芝専用両面テープ タフテープスーパーダブル 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ ガーデンライト 山田照明 税込¥41,778 ¥37,980 ソーラー充電式 ビッグボールライト トレードワン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スタイルソーラーポール 仙台銘板 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型 ホームテイスト 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 雑草が生えにくい人工芝 セーブインダストリー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 ホームテイスト 税込¥7,258 ¥6,598 収納庫 シンプリー フランネルグレー イナバ 税込¥54,978~ ¥49,980~ 据置取付型 LED スタンド 防雨型 Panasonic(パナソニック) 税込¥24,178~ ¥21,980~ 柄入り物置 タカヤマ 税込¥37,378~ ¥33,980~ 遮熱防草人工芝 アイリスオーヤマ 税込¥3,078~ ¥2,798~ Ironman Ⅲ(アイアンマンⅢ) 仙台銘板 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ストリングライト CAPTAIN STAG 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm シンセイ 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型 ホームテイスト 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリアバルコニーまわりガーデンライトライト本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります ライト本体 ガーデンライト用オプション シェアする マイページ 最近見た商品