雷ガード付タップシャッター付き 3個口

雷ガード付タップシャッター付き 3個口 オーム電機
(5件のレビュー)

安全重視。本体まるごとに難燃・耐熱PBT樹脂を採用(普及品はプラグ周りのみ)
感電防止シャッター標準装備
(片方の差込口に異物を差す場合はシャッターが開かない構造)
いろんな使用シーンに便利なフリープラグ(耐トラッキング絶縁カバー)
雷ガード(最大サージ電圧4000V)
定格:15A 125V 1500W以下

定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード付、ほこり防止シャッター プラグ形状フリープラグ(スイング) 雷ガードあり 耐トラッキングあり 埃防止シャッター 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33604473 HS-TKS32PBT-W 2
オープン
 
 
取扱い終了
33604464 HS-TKS31PBT-W 1
オープン
 
 
取扱い終了
33604489 HS-TKS33PBT-W 3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33604473 HS-TKS32PBT-W 53189126 HS-TK31SFW-22 HS-TK31SFW-22 コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機 53189126 コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機 1個 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33604473
2022-11-27
用途:
なかなか欲しいけど無い商品
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅で使うにあたり、こんなのがあればいいなって言う形でした。
家電屋さんでは、見つけることができなかったので、助かりました。

対象商品:
33604464
2020-10-11
用途:
テレビ、ブルーレイレコーダー
製造業

アンテナと電源を対策しています。今年の夏は雷が多かったですが、問題ありませんでした。

対象商品:
33604464
2020-10-07
用途:
テレビ周りはどうしてもタコ足配線になってしまう。
医療・福祉・介護関連業

たこ足配線の発火の危険性に、雷ガード付でこの価格はかなり良いと思います。

対象商品:
33604464
2020-05-26
用途:
パソコンの保護に
ABCパーツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前に雷でパソコンが壊れてしまったので対策として導入しました。効果はわかりませんw気休めかもしれませんが もし、効果有れば安い買い物だったと思います。

対象商品:
33604489
2021-01-04
用途:
パソコン使用時

製品はしっかりとしていて高品質に思いますが、コードの堅さが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする