ハードベース センター樹脂ボードパネル 片面(単体タイプ)

ハードベース センター樹脂ボードパネル 片面(単体タイプ) イトーキマーケットスペース

商品を選びやすい、万能型陳列什器。
シンプルなデザインと各種オプションパーツで、どんな商品群にも対応できる万能タイプのラックです。
簡単に組立・連結でき、重量物のボリューム陳列・収納にも安心です。
多種多様な店舗・様々な業態ニーズに応えます。
特殊な支柱キャップにより地震による揺れやショックによる什器破壊を防止します。

セット内容樹脂パネル×1 支柱(アップライト)×2 支柱キャップ×2 トップチャンネル×1 ボトムチャンネル×1 キックプレート×1 ベース×2 ベースカバーLR×1セット 重量棚板×1 タイプスタート 耐荷重(kg)750 内容量1台
取扱説明書: (2.4MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁や両面什器への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73530118 RJAO1-HS7353-PA オフホワイト 750 350 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530127 RJAO1-HS7453-PA オフホワイト 750 450 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530136 RJAO1-HS7603-PA オフホワイト 750 600 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530145 RJAO1-HS7355-PA オフホワイト 750 350 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530154 RJAO1-HS7455-PA オフホワイト 750 450 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530163 RJAO1-HS7605-PA オフホワイト 750 600 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530179 RJAO1-HS7356-PA オフホワイト 750 350 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530188 RJAO1-HS7456-PA オフホワイト 750 450 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530197 RJAO1-HS7606-PA オフホワイト 750 600 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530206 RJAO1-HS7358-PA オフホワイト 750 350 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604805 RJAO1-HS9353-PA オフホワイト 900 350 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530215 RJAO1-HS7458-PA オフホワイト 750 450 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530224 RJAO1-HS7608-PA オフホワイト 750 600 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530233 RJAO1-HS7353-P2 ブラック 750 350 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530249 RJAO1-HS7453-P2 ブラック 750 450 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530258 RJAO1-HS7603-P2 ブラック 750 600 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530267 RJAO1-HS7355-P2 ブラック 750 350 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530276 RJAO1-HS7455-P2 ブラック 750 450 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530285 RJAO1-HS7605-P2 ブラック 750 600 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530294 RJAO1-HS7356-P2 ブラック 750 350 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530303 RJAO1-HS7456-P2 ブラック 750 450 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604814 RJAO1-HS9453-PA オフホワイト 900 450 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530319 RJAO1-HS7606-P2 ブラック 750 600 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530328 RJAO1-HS7358-P2 ブラック 750 350 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530337 RJAO1-HS7458-P2 ブラック 750 450 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73530346 RJAO1-HS7608-P2 ブラック 750 600 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604823 RJAO1-HS9603-PA オフホワイト 900 600 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604839 RJAO1-HS9355-PA オフホワイト 900 350 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604848 RJAO1-HS9455-PA オフホワイト 900 450 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604857 RJAO1-HS9605-PA オフホワイト 900 600 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604866 RJAO1-HS9356-PA オフホワイト 900 350 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604875 RJAO1-HS9456-PA オフホワイト 900 450 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604884 RJAO1-HS9606-PA オフホワイト 900 600 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604893 RJAO1-HS9358-PA オフホワイト 900 350 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604909 RJAO1-HS9458-PA オフホワイト 900 450 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604918 RJAO1-HS9608-PA オフホワイト 900 600 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604927 RJAO1-HS9353-P2 ブラック 900 350 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604936 RJAO1-HS9453-P2 ブラック 900 450 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604945 RJAO1-HS9603-P2 ブラック 900 600 1350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604954 RJAO1-HS9355-P2 ブラック 900 350 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604963 RJAO1-HS9455-P2 ブラック 900 450 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604979 RJAO1-HS9605-P2 ブラック 900 600 1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604988 RJAO1-HS9356-P2 ブラック 900 350 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33604997 RJAO1-HS9456-P2 ブラック 900 450 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33605006 RJAO1-HS9606-P2 ブラック 900 600 1650
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33605015 RJAO1-HS9358-P2 ブラック 900 350 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33605024 RJAO1-HS9458-P2 ブラック 900 450 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33605033 RJAO1-HS9608-P2 ブラック 900 600 1800
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする