モノタロウ

水切りネット PE 排水口用

水切りネット PE 排水口用 - モノタロウ水切りネット PE 排水口用 - モノタロウ水切りネット PE 排水口用 - モノタロウ水切りネット PE 排水口用 - モノタロウ
(34件のレビュー)

排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。

用途
排水口の水切りに。
材質
PE
ブルー
質量(g)
130
タイプ
排水口用
寸法(横×縦)(mm)
180×250
内容量
1袋(50枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※火気のそばや高温になる場所には置かないでください。
※油分の強いものや高熱のものは流さないでください。
※カレーやシチューなどを一度に流さないでください。
※突起物のあるものを入れないでください。
※本製品で廃油処理をしないでください。
※直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33656115PE-DP
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-18
用途: 排水口
農・林・水産業

青色で繊維がフワフワしてないので、異物混入防止に非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 33656115
2026-08-03
用途: 食品の洗浄
株式会社カネミツかな家飲食業

強くて使いやすい、洗って複数回使用できて経済的ですね値段も安く便利だと思います

2026-07-22
用途: 排水口の清掃管理に
不動産業

排水口の清掃管理には欠かせない商品で安価で日常的に使える商品です。

対象商品 : 33656115
2026-04-11
用途: 少し大きい
サービス業

私たちの排水籠には少し大きくて使いづらいと言われましたが
商品の機能自体は満足です

対象商品 : 33656115
2025-10-02
用途: 流し台の清掃
建設業・工事業

流し台の清掃時に細かいゴミを受けるためにつかっています。
折り曲げるなど、排水口のサイズに合わせて使えるためにとても便利だと思います。
単価も安いので、定期的に交換出来ます。

2025-12-02
用途: 事務所の台所の排水口のゴミ取り
株式会社三陽製造業

安くて使いやすく、枚数も多いので助かっています。リピート買いしたいと思っています。

2025-11-14
用途: 排水口のゴミ受け
教育・研究機関

一枚一枚が取りやすく使いやすいです。
安価で使い勝手がよく重宝しています。

2025-04-24
用途: 台所の水切り
Aoki建設業・工事業

大きくてお買い物でした。うちの排水口は小さめなので半分にして、ホチキスで止めて使うと2倍長もちしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする