食品用真空保存容器

食品用真空保存容器 モノタロウ 食品用真空保存容器 モノタロウ 食品用真空保存容器 モノタロウ 食品用真空保存容器 モノタロウ 食品用真空保存容器 モノタロウ 食品用真空保存容器 モノタロウ 食品用真空保存容器 モノタロウ 食品用真空保存容器 モノタロウ
(38件のレビュー)

専用のポンプを使用して、容器の中を真空にすることができるため、食品の酸化や腐敗を防止し、中身の鮮度を保つことができます。
パッキンの取り外しができるため、簡単に洗浄でき、清潔に保つことができます。
ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。

用途食品の保存に。 材質容器:AS樹脂、パッキン:シリコン タイプ本体 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 内容量1個
注意
※ポンプは別売りです。
※保存する食品は容器の8分目以上に入れないでください。
※保存に優れた製品ですが、特に生鮮食品についてはなるべく早くお召し上がりください。
※電子レンジやオーブンなどの過熱調理器具には使用はできません。
※漂白剤や塩素系洗剤で洗わないでください。
※火の近くに置かないでください。
※熱い食品(約50℃以上)を入れて脱気しないでください。
※油分の多い食品を入れる際は、アルミホイルやラップなどを使用し、容器に油分が付着しないようにしてください。
※食酢またはレモン汁などの酸の強い食品は入れないでください。
※炭酸飲料や発酵食品を密閉状態で長時間保存すると、空気が膨張し密閉力が落ち、蓋が外れる可能性があります。
※耐熱温度を超える食品を入れないでください。
※真空弁、パッキンなどのゴミの付着には十分注意してください。
※粉類は袋に入れた状態で容器に入れてください。
※洗浄時はたわしやみがき粉などを使用すると傷が付きやすくなりますので、ご使用はお控えください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
耐冷温度(℃)
耐熱温度(℃)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BL300mL 33655178
BL300mL 33655178
33655178 BL300mL 300 -40 100
719
791 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
BL1000mL 33655196
BL1000mL 33655196
33655196 BL1000mL 1000 -40 100
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
33655187 BL600mL 600 -40 100
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

食品用真空保存容器.
この動画は、6人が参考にしています。
食品用真空保存容器.

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33655187 BL600mL 88698486 VS1B VS1B 真空保存庫 VSタイプ 加藤産業 88698486 真空保存庫 VSタイプ 加藤産業 1個 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途:
余り物の保存
製造業

煮物の保存に利用してます。ポンプの動きがすぐに悪くなるのですが
分解後グリスを塗れば解決します。しかし動きがよくなりすぎて蓋に
亀裂が入ります。力加減も必要となります。亀裂が入った場合超多用途
接着剤にて対応しています。保存性・コスパもよく重宝しています。

対象商品:
33655178
2024-01-30
用途:
食材の冷蔵保存
その他業種

冷蔵庫保存で使用しているが、より新鮮な状態が長持ちし、真空保存の良さを実感している。

・容器の形状が四角形だと、冷蔵庫の中のすき間が少なくなり、より多く保存ができる。

・素材まで変えないといけないので困難だと思うが、蓋を外すか軽く乗せた状態で、そのまま電子レンジで温めができると大変便利。

対象商品:
33655187
2024-08-25
用途:
食品の保存している
製造業

出来れば角型で700位の容器が欲しい丸型もいいですけど

1人が参考にしています
対象商品:
33655196
2023-12-28
用途:
食品の保存
サービス業

継続的に大中小の3種類の真空保存容器を使用しており、食品の保存には欠かせないものになっています。ただし、強く真空にすると蓋の周辺にクラックが入り易いので、材質等が改善されれば、さらに使いやすくなると思います。

対象商品:
33655196
2023-11-25
用途:
試料保管用
教育・研究機関

頻繁に出し入れする試料の防湿なので、簡単に空気を抜くことができるので便利でした。

対象商品:
33655178
2023-06-10
用途:
日常のおかずや果物の保存に
サービス業

毎日、半分のオレンジを絞って飲んでいるのですが、半分に切った果物を翌日までフレッシュな状態で保つことができます。

空気を抜くので、お肉を新鮮な状態で保存できる期間も長くなり、助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
33655178
2023-06-05
用途:
ハムを入れるときに使っています

ハムは意外と白カビが栄えることが多く、真空にしておかないとサラダなどに入れることができなくなるのでとても便利しています。ハブはコーラスと文が変わってしまうのでこれで一安心。

対象商品:
33655196
2023-02-11
用途:
下ごしらえの材料保管
医療・福祉・介護関連業

数度のリピート購入
サイズのバリエーションが増えるとよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
パッキンのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-07-13
質問:
他メーカーのポンプを持っているのですが使えますか。
回答:
他社製品の適合可否データがございませんので、わかりかねます。
必ず下記専用品をご使用ください。

モノタロウ 真空保存容器用ポンプ
注文コード 33655205 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/3365/5205/
1人が参考にしています
2023-07-13
質問:
真空にするのに力はいりますか。
回答:
それほど力は必要ございません。
専用ポンプを複数回押し込んで、ポンプが重くなるまで空気を抜いてください。
2023-07-13

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする